Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias®
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias®

Minipoint avec empreinte AW

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion


Spécialement adapté aux tôles fines



Acier, zingué blanc (A3K).



Avec filetage métrique



Percer, tarauder, visser - Le tout en une seule étape


Permet de réaliser des économies en termes de temps et d'effort


Diamètre de perçage précis pour chaque fixation



  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage


Empreinte AW :



  • Transmission du couple de serrage améliorée

  • Durée de vie améliorée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion


Inclus : 1 embout



Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.