Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse pinceau sur tige miniature pour acier/fonte Forme ondulée, avec tige
Convient au nettoyage ou à l'ébavurage de petites surfaces ou de pièces en acier, aluminium, fontes, plastique, pierre ou bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéale pour des travaux précis sur les petites surfaces grâce à la taille compacte
- Utilisation polyvalente sur divers matériaux
- Nettoyage et ébavurage efficaces grâce à la conception ondulée du fil
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Action | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse circonférentielle [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Pour une utilisation sur les meuleuses droites et les perceuses
- Pour l'élimination des scories et de la calamine des petits cordons et points de soudure
- Applications types : outils de précision, ingénierie de précision, fabrication de moules et de prototypes, systèmes pneumatiques et hydrauliques et composants électroniques tels que les circuits imprimés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!