Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse rotative Acier tressé HEAVY DUTY avec trou
Idéale pour le prétraitement et le post-traitement des cordons de soudure en acier (creux et soudés de bout à bout) et des surfaces moulées. Pour les travaux de brossage intensifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucune ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une résistance élevée à l'usure grâce au tressage horaire et antihoraire sur la brosse rotative
- Pour une utilisation sur les meuleuses
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la longévité de la brosse.
- Porter systématiquement des lunettes et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Elimine les dépôts de calcaire, la rouille, le vernis, les scories et les résidus de caoutchouc
- Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!