Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP® Thermo Vario SD PLUS
Frein-vapeur à humidité variable avec une classe de résistance au feu très élevée, pour la rénovation des toitures inférieures et supérieures sans vérification par calcul conformément à la norme DIN 4108-3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- WÜTOP® SD Vario Plus est un frein-vapeur étanche à humidité variable perméable à la vapeur, conçu pour la remise à neuf de bâtiments anciens, la rénovation intérieure et la conversion de lofts.
- Classe de résistance au feu B-s1, d0 améliorée
- Associé aux membranes de sous-toiture et films de protection WÜTOP® et aux rubans adhésifs EURASOL®, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
- La valeur sd variable du WÜTOP® SD Vario Plus ne peut être enregistrée qu'à l'aide d'un programme de calcul dynamique.
- Une valeur sd fixe d'environ 2 m doit être attendue lors du calcul à l'aide d'une procédure stationnaire.
Technologie
Frein-vapeur 2 couches en polyamide à humidité variable avec toile de stabilisation en PP.
Usage universel
- Toits, murs et planchers
- Rénovation extérieure de bâtiments anciens et de bâtiments
- neufs secs (ne convient pas aux structures présentant des niveaux élevés d'humidité intérieure)
Permet de gagner du temps et de l'argent
- Grille d'installation pour une pose facile et rapide (10 x 10 cm)
- Très robuste et résistant aux déchirures grâce à sa doublure en PP
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!