Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois WÜPOFAST®, acier zingué FP
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FP - 1
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FP - 2
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FP - 3
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FP - 4
Vis à bois WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, acier zingué FP - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois WÜPOFAST®, acier zingué FP

Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée, empreinte cruciforme pozidrive.

Lire la description de l'article

Disponible en 55 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.



Pointe à 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur