- Montage facile. La rondelle de sécurité et l'écrou ne forment qu'une seule unité.
- Pièce unique. La commande et l'entreposage sont rationalisés.
- Pose plus rapide et plus facile, en particulier lors des travaux en hauteur et dans les endroits difficilement accessibles.
- Grandes surfaces de contact pour une meilleure distribution des tensions.
- Meilleur chevauchement sur les trous débouchants et les fentes de grande taille.
- Protection de la surface de la pièce. Evite tout endommagement de la peinture ainsi que la corrosion.
- Possibilité d'utilisation à haute température.
- Effet autofreinant même dans des conditions extrêmes. La tension de serrage dans la rondelle est supérieure à la force de précontrainte du boulon.
- Distance de serrage plus courte que pour les écrous standard afin de ne pas forcer les filetages.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!