Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou avec rondelle ondulée
W0379, acier 8, zingue galvanisé, jaune bichromaté (A2C)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage facile.
- La rondelle de sécurité et l'écrou ne forment qu'une seule unité
- Une seule pièce .
- La passation des commandes et le stockage sont rationalisés
- Pose plus rapide et plus facile, en particulier lors des travaux en hauteur et dans les endroits difficilement accessibles
- Grandes surfaces de contact pour une meilleure distribution des tensions
- Meilleur chevauchement sur les trous débouchants et les fentes
- Protection de la surface de la pièce.
- Evite tout endommagement de la peinture ainsi que la corrosion
- Utilisation possible à des températures élevées
- Effet de blocage, même dans des conditions extrêmes. La tension de serrage dans la rondelle est supérieure à la force de précontrainte du boulon
- Distance de serrage plus courte que pour les écrous standard afin de ne pas forcer les filetages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!