Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boulon à embase crantée
Boulon à embase crantée - 1
Boulon à embase crantée - 2
Boulon à embase crantée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon à embase crantée

W-0273, acier zingué jaune 100 bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion


Filetage métrique.



Résistance 100 (proche résistance 10.9).



Surface :


Zingué jaune (A2C)



Résistance à la corrosion :


environ 96 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS).



Principe de fonctionnement des nervures de blocage :


Lors du serrage, les nervures de blocage font en sorte que le contre-matériau "s'enroule" autour de la surface de contact du boulon. Cela provoque une déformation plastique avec durcissement de la surface. Aucun tassement significatif ne se produit en fin de serrage. Les nervures de blocage limitent le tassement dans l'assemblage et, par conséquent, réduisent la perte de force de précontrainte.