Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A
Visseuse-perceusese lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante ; idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue
- Surveillance continue de la capacité de la batterie via l'indicateur du niveau de charge sur la batterie
- Convient au vissage et au perçage grâce au sélecteur deux vitesses et au mandrin de serrage
- La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur et la batterie
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!