Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 4
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 5
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 6
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE® - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Conception robuste


Pour une utilisation intensive sur les chantiers, tous les composants résistent également aux chutes depuis des hauteurs de travail standard.



Surveillance continue du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.



Durée de vie maximale et usure faible


  • Mandrin métallique Röhm 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé

  • Interrupteur avec signal électronique


Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie