Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A EC compact
Visseuse-perceuse à batterie lithium-ion, légère et puissante, pour tous travaux de vissage et perçage standard. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au système PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC sans charbons, constant et avec peu d'entretien
Pour un travail confortable et sans fatigue
Conception très compacte, légère et ergonomique
Durée de vie maximale et usure minimale
Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra résistants maintiennent bien la queue de la mèche
Zone de travail bien éclairée
Lampe LED sur le support de batterie
Fonction de protection anti-recul
Détecte si la machine est bloquée de façon inattendue et arrête le moteur instantanément pour éviter toute blessure.
Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie
Réglage couple de haute précision
Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif ; cela protège la machine et le matériau traité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!