Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse-perceuse à percussion Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse à percussion Ion 28 V BS 28-A combi - 1
Visseuse-perceuse à percussion Ion 28 V BS 28-A combi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à percussion Ion 28 V BS 28-A combi

Visseuse-perceuse à percussion sans fil hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Avec mécanisme à percussion pour le perçage à percussion dans la pierre et le béton

  • Idéale pour les applications impliquant un couple élevé grâce au moteur amélioré et plus puissant

  • Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie grâce à la technologie lithium-ion

  • Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie

  • La protection contre les surcharges minimise le risque de dommages à la machine et à la batterie causée par une surcharge

  • Grande longévité et transmission de puissance optimale grâce à la boîte à deux vitesses de haute qualité avec carter en aluminium

  • Remplacement du foret sans outil grâce au mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure

  • Eclairage optimal de la surface de travail grâce à l'éclairage LED

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière