Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE
Visseuse-perceuse à percussion sans fil très puissante et pratique avec mode de perçage à percussion réglable et un couple de 140 Nm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Adaptation rapide à l'application respective, le sélecteur de fonction permettant un basculement facile et rapide entre le vissage, le perçage et le perçage à percussion
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe
- Moteur EC efficace sans charbons nécessitant peu d'entretien avec réserve de puissance et longévité élevée, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- Conception robuste pour une utilisation intensive sur les chantiers
- Longévité maximale et usure faible
- Mandrin métallique RÖHM de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec commande électronique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!