Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 28 V hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mode de percussion supplémentaire
Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie
Idéale pour les applications nécessitant un couple élevé
Moteur amélioré et plus puissant
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges
Longue durée de conservation et transmission optimale de la puissance
Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité avec corps en aluminium
Remplacement du foret sans outil
Mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure
Offre l'éclairage idéal pour travailler
Eclairage LED
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!