Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE
Visseuse-perceuse à batterie compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée
- Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé pour une durée de vie maximale et une usure minimale Les mors de serrage ultra-résistants maintiennent fermement la queue du foret
- Interrupteur avec commande électronique pour un travail précis et confortable
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!