Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®
Visseuse-perceuse sans fil 18 V compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers à modérés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte
- Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Serrage sans jeu des outils à l'aide du mandrin de serrage en métal avec cliquet et fonction de verrouillage, adapté aux mèches avec queue de 1,5 à 13 mm
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!