Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A
Visseuse-perceuse sans fil extrêmement compacte et puissante, idéale pour toutes les applications de vissage et percage peu intensives
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné
Forme compacte, légère et ergonomique
Batterie Li-ion
Autonomie élevée de la batterie Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Adaptée au vissage et au perçage
La visseuse-perceuse à batterie est adaptée au vissage et au perçage grâce au mandrin et à l'engrenage à 2 vitesses
Protection contre la surcharge
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
La zone de travail est toujours bien éclairée
Lampe à LED
Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!