Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi
Visseuse-perceuse sans-fil compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq emmanchements disponibles ; idéale pour toutes les applications de vissage et de perçage peu intensives
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Extrêmement polyvalente
- Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm
- Le renvoi d'angle peut être réglé sur 16 positions (360°) sans être démonté et peut être facilement combiné avec les 3 autres emmanchements
- L'emmanchement désaxé peut être réglé sur 16 positions (360°) sans être démonté et, grâce à son porte-embout universel 1/4"" intégré et verrouillable, il permet de serrer facilement tous les embouts standards (E6+C6)
Serrage simple de tous les embouts et forets standards (E6+C6)
Porte-embout universel verrouillable 1/4""
Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou dans les espaces restreints ou inaccessibles
Compact, léger et ergonomique
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
La version à batterie rechargeable est livrée dans un sac de transport
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!