Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi

Visseuse-perceuse sans-fil compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq emmanchements disponibles ; idéale pour toutes les applications de vissage et de perçage peu intensives

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Vaste gamme d'applications grâce au mandrin à serrage rapide autobloquant de 10 mm

  • Le raccord coudé peut être réglé sur 16 positions (360°) et peut être combiné avec d'autres raccords sans nécessiter une dépose

  • Le raccord coudé excentré peut également être réglé sur 16 positions (360°) et dispose d'un porte-embout universel verrouillable de 1/4" pour recevoir tous les embouts courants de perceuse et de visseuse (E6+C6)

  • Mandrin à embout universel grâce au porte-embout universel de 1/4", qui peut être verrouillé et s'adapte à tous les embouts courants de perceuse et de visseuse (E6+C6)

  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Compatible avec toutes les machines sans fil Li-Ion 10,8 V et 12 V
Indication

La version à batterie rechargeable est livrée dans un sac de transport