Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE®
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 1
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 2
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 3
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 4
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 5
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 6
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 7
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE® - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE®

Visseuse à batterie légère et compacte avec fonction automatique, développée par Würth pour répondre aux besoins des professionnels

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fonction automatique


Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis. Pour un travail agréable, économe en énergie et peu bruyant.



Porte-embout à changement rapide


Changement rapide et pratique de l'embout, par exemple lors du travail avec le chargeur de vis en bande.



Butée de profondeur


Réglage facile de la profondeur de vissage pour de meilleurs résultats.



Surveillance continue du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie.



Travail pratique et sans fatigue


Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère.

Indication

✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE



✘ Système de batterie CV