Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 1
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 2
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 3
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 4
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 5
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 6
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 7
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

Visseuse sans fil pour cloisons sèches légère et compacte avec mode automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis, ce qui assure une utilisation facile, silencieuse et économe en énergie

  • Le porte-embout à changement rapide permet de changer d'embout rapidement et facilement, en particulier lors de l'utilisation de l'accessoire en option

  • La butée de profondeur permet un réglage facile de la longueur de pénétration du filetage pour des résultats nets

  • Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Durée de vie élevée du moteur grâce à un moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien et disposant d'une réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge

  • L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée

  • La conception extrêmement compacte, ergonomique et légère permet une utilisation confortable et sans fatigue
Indication

✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE



✘ Système de batterie CV