Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE - 1
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE - 2
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE

Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Trois niveaux de vitesse/couple combiné, ainsi que trois autres modes pour le réglage du type de vissage, permettant un réglage optimal pour une large gamme d'applications

  • Eclairage optimal de la zone de travail grâce à la triple LED sur la tête d'engrenage

  • Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien

  • Travail facile et simple grâce à sa conception compacte et légère avec poignée souple type " soft-grip "

  • Aucun effet de rebond ou de couple sur le poignet

  • Le porte-outil à changement rapide intégré pour embouts ¼" E 6.3 permet un changement d'embout rapide et sans outil
Mode d'emploi