Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse électrique ASSY®mat 50 avec chargeur HS 16
Puissante visseuse de 750 W avec chargeur pour vis en bande 3,5 x 25 -et 4,2 x 50 mm, système HOLZ HER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Utilisation avec bandes de 125 ou 166 vis selon les dimensions
Convient également pour le vissage au sol
Convient également pour le vissage au sol avec une rallonge
Respecter le diamètre maximal de vis pour le vissage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!