Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis pour cloison sèche S 50 TB
Visseuse pour cloisons sèches extrêmement légère et pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Spécialement conçue pour les vis plaque de plâtre jusqu'à 5 mm de diamètre
La vitesse de vissage peut être parfaitement adaptée aux vis plaque de plâtre.
Changement rapide de câble
Possibilité de raccorder un câble plus long en quelques secondes si nécessaire.
Légère et pratique
Permet de travailler sans fatigue pendant des périodes prolongées.
Profondeur de vissage facile à régler
Butée en profondeur réglable
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!