Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation à visser W-IS
Pour fixation de panneaux de laine de bois et panneaux multicouches dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec tête de vis blanche (RAL 9003) et structure laine de bois, acier zingué
- Empreinte : TX 30
- Montage traversant
- Mise sous charge immédiate
- Faible profondeur de perçage (h0 = 25 mm)
- Faible diamètre de perçage (d0 = 6 mm)
- Profondeur d'ancrage minimale
- Installation rapide et facile par vissage de la vis pour isolant
- Quasiment aucune contrainte d'expansion
- Démontage facile
- Installation simple et rapide avec une visseuse sans fil ou une clé à chocs tangentielle
- Capuchon d'habillage intégré en plastique ignifugé
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25) : F90 = 0,015 kN, exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-02:1977-09 (courbe de température uniforme)
La vis peut être utilisée pour fixer les matériaux isolants sur les plafonds internes si le poids total de l'isolation thermique et du revêtement ne dépasse pas 15 kg/m2.
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25) : F90 = 0,015 kN, exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-02:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Pour la fixation de tous types de panneaux d'isolation sur des murs et plafonds en béton (C20/25)
- Pour la fixation de panneaux de laine de bois et panneaux multicouches sur des murs et plafonds en béton
- Convient à la fixation de panneaux d'isolation pour plafonds, panneaux acoustiques, panneaux de laine de bois et panneaux multicouches sur des murs et plafonds en béton (par ex. plafonds de garages, plafonds de caves)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!