Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour construction de toit en béton - empreinte hexagonale
Acier cémenté, revêtement spécial conforme aux préconisations UEatc, empreinte hexagonale. Fixation de rails de toit et de matériaux isolants antidérapants sur du béton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour une utilisation avec les visseuses standard
- Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich
- Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)
Utiliser une visseuse à percussion pour obtenir une profondeur de vissage de > 50 mm
Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs).
Longueur du matériel de fixation = structure de toit + profondeur de vissage minimum
- Profondeur de vissage minimum dans le béton : ≥ 30 mm
- Diamètre
: 6 mm
| Profondeur de vissage | mm | Capacité de charge à la traction recommandée et sécurité multipliée par 5 |
| Sans percussion rotative | 30 | 0,56 kN |
| Sans percussion rotative | 40 | 1,42 kN |
| Sans percussion rotative | 50 | 1,55 kN |
| Avec percussion rotative | 30 | 0,53 kN |
| Avec percussion rotative | 40 | 1,23 kN |
| Avec percussion rotative | 50 | 1,49 kN |
- Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich
- Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)
Béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!