Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en aluminium et en acier ainsi que les panneaux sandwich sur ossatures aluminium et acier ≤ 5 mm
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage longue et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en aluminium et en acier sur des ossatures en aluminium et en acier ≤ 12 mm
Acier inoxydable A2 et pointe en acier pour le raccordement sans éclats de raccords en tôle pour profilés en acier et en aluminium
Rondelles de différents diamètres extérieurs en acier zingué avec joint en EPDM pour diamètres de vis de 6,3 mm à 6,5 mm
Rondelles de différents diamètres extérieurs en acier inoxydable A2 avec joint en EPDM pour diamètre de vis de 4,8 mm à 6,5
Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 5 mm