Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis de façade acier zingué Faba® type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
Vis de façade acier zingué Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 1
Vis de façade acier zingué Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 2
Vis de façade acier zingué Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 3
Vis de façade acier zingué Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade acier zingué Faba® type BZ à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité

Acier cémenté, acier zingué passivé bleu et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation des profilés en acier et en aluminium sur les ossatures en acier et en aluminium ≥ 1,25 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier / acier

  • Alu/acier.

  • ALU/ALU

Pour les applications dans un milieu intérieur sec

Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.

Domaine d'application