Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire
Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire - 1
Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire - 2
Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire - 3
Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec fausse rondelle pour toiture bois/béton cellulaire

Acier cémenté, revêtement spécial conforme aux préconisations UEatc. Fixation de revêtements de toit et de matériaux isolants antidérapants sur des ossatures en bois, des panneaux en bois aggloméré et du béton cellulaire, qualité min. 3.3

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tête hexagonale avec fausse rondelle

  • Pour une utilisation avec des visseuses standard (avec butée de profondeur)
Indication

Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs).



Avec le béton cellulaire, des tests de résistance à l'arrachement sur site sont requis ! Valeurs de résistance à l'arrachement pour les ossatures en bois selon DIN 1052 ou déterminées lors des tests de résistance à l'arrachement.



Longueur du matériel de fixation = structure de toit + profondeur de vissage minimum


  • Profondeur de vissage minimum dans le béton cellulaire : 60 mm

  • Profondeur de vissage minimum dans le bois : 30 mm
  • Testée suivant DIN 50018 — 15 cycles Kesternich

  • Testée suivant DIN 50021 (test de brouillard salin)