Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis de ferblantier EUROFAST® Extra EDS-BZTHD
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP>  Extra EDS-BZTHD - 1
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP>  Extra EDS-BZTHD - 2
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP>  Extra EDS-BZTHD - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de ferblantier EUROFAST® Extra EDS-BZTHD

Pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 3,0 mm. Acier cémenté.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (D = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)

Indication

Longueur de fixation sur substrat trapézoïdal en acier = structure de toit + min. 20 mm

  • Agrément ATE-06/0007

  • Testée suivant DIN 50018 = 15 cycles Kesternich