Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de ferblantier EUROFAST® Extra EDS-BZTHD
Pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 3,0 mm. Acier cémenté.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (D = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)
Longueur de fixation sur substrat trapézoïdal en acier = structure de toit + min. 20 mm
- Agrément ATE-06/0007
- Testée suivant DIN 50018 = 15 cycles Kesternich
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!