Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de montage à distance inclus
Pour le montage rapide et facile de panneaux légers trapézoïdaux et ondulés sur des ossatures en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage complet possible depuis un seul côté
- Effort minimal grâce à la rondelle d'étanchéité et à la réhausse pré-assemblées
- Gain de temps de 50 % lors de l'assemblage
- Entretoise brevetée renforcée en fibre de verre
- Etanchéité accrue
- Excellente protection anticorrosion grâce à la vis en acier inoxydable
- Aucun préperçage de l'ossature requis
Pour le montage de panneaux légers ondulés et trapézoïdaux sur des ossatures en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!