Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®plus acier, zingué, bleu, empreinte AW
Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage de vis à tôle
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Empreinte AW
- Transmission optimale du couple
- Aucune force d'éjection
- Centrage efficace
- Positionnement rapide
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!