Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis de façade Faba® type BZ à tête hexagonale
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale - 1
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale - 2
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale - 3
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type BZ à tête hexagonale - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade Faba® type BZ à tête hexagonale

Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement anti-frottement. Pour la fixation de profilés en acier et aluminium sur acier et aluminium ≥ 1,25 mm dans les zones non homologuées

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier

Domaine d'application