Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta® Acier inoxydable A2
Avec pointe de perçage en acier trempé, tête hexagonale et rondelle d'étanchéité pour fixer les éléments sandwich sur les structures en acier ≤ 5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction d'au moins 50 % du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage :
- Perçage sans poinçonnage
- Formage par refoulement des filets
- Fixation
Le tout en une seule opération.
Conformément à l'agrément technique ATE-13/0210 convient au montage en sandwich sur les ossatures en acier ≤ 5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!