Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage asphalte W-SA A-IG
Pour l'ancrage dans l'asphalte, à réaliser avec le scellement chimique WIT-PE 1000. Conception avec filetage femelle métrique, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour ancrages directement dans l'asphalte
- Fixation par scellement entre le mortier chimique WIT-PE 1000, l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte ainsi que par verrouillage de forme entre l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte
- Avec les réducteurs associés, la taille de filetage M16 peut être réduite à M12 ou M10
- Démontage possible à tout moment en dévissant la vis métrique
- A utiliser avec : Scellement chimique WIT-PE 1000 : Mortier chimique époxy pur
- Application entre 0 °C et +40 °C
- Durée de conservation minimale de la cartouche : 24 mois
- Température de stockage comprise entre +5 °C et +25 °C
Respecter les instructions de mise en œuvre du scellement chimique WIT-PE 1000. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas adaptée aux efforts de tractions permanents.
- W-SA A-IG est utilisée pour l'ancrage dans l'asphalte
- Convient uniquement aux charges de pression constantes. Ne convient pas pour les efforts de traction constants. Appliquer uniquement des charges de traction ou transversales de courte durée
- Convient pour fixer des supports à vélos, des abris à chariots, des bancs publics, des clôtures, des barrières, des panneaux de signalisation, des panneaux d'affichage, des poubelles, des clôtures de chantier, des barrières de sécurité de chantier, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!