Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis d'ancrage béton W-SA TC, Timber Connect

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage béton W-SA TC, Timber Connect

Pour fixer des éléments en bois sur le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Montage traversant rapide et facile à l'aide d'une clé à chocs

  • Charges de traction et de cisaillement importantes

  • Les charges ne dépendent pas de l'épaisseur de la pièce à fixer

  • Une taille de vis pour toutes les épaisseurs de bois

  • Fixation invisible de dormant de menuiserie : La tête de vis réduite peut être noyée dans le bois

  • Possibilité de charge immédiate, pas besoin d'attendre

  • Presque aucune expansion, faibles distances au bord possibles
Homologation

Avis technique national DIBt : Z-21.1-1917 : Fixation d'éléments en bois sur le béton



Dimensionnement


  • Fixation dans le béton : Dimensionnement selon la norme NF EN 1992-4:2018-09

  • Fixation dans le bois : Dimensionnement selon la norme NF EN 1995-1-1+A1+A2:2014-07 en combinaison avec la norme NF EN 1995-1-1/NA:2010-05

en tenant compte des ajouts et des instructions de l'avis technique national DIBt Z-21.1-1917

Indication

Selon l'avis technique Z-21.1-1917, la vis d'ancrage doit être mise en œuvre à l'aide de l'outil de pose approprié et d'une clé à chocs adaptée.

Avis technique national DIBt : Z-21.1-1917 : Fixation d'éléments en bois sur le béton



Dimensionnement


  • Fixation dans le béton : Dimensionnement selon la norme NF EN 1992-4:2018-09

  • Fixation dans le bois : Dimensionnement selon la norme NF EN 1995-1-1+A1+A2:2014-07 en combinaison avec la norme NF EN 1995-1-1/NA:2010-05

en tenant compte des ajouts et des instructions de l'avis technique national DIBt Z-21.1-1917