Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus A2 double filetage
Pour la fixation de panneaux pour terrasse. Le filetage sous tête fixe définitivement la lame de terrasse à la structure porteuse. La pointe autoperceuse permet le vissage sans pré-perçage dans une grande variété de bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Raccordement vissé permanent, aspect soigné
Le filetage sous tête permet de fixer correctement la lame de terrasse à la structure porteuse. La tête cylindrique étroite de la vis permet un rendu soigné de la surface de la terrasse. Le pré-perçage permet de renforcer d’avantage cet effet.
Positionnement précis, pas d'éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperceuse spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Le bois ne se fend pas, même en cas de vissage près du bord.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
La petite tête cylindrique peut être fraisée très facilement et proprement grâce à son petit diamètre. Pour des raisons visuelles, il est donc souhaitable de noyer la vis.
Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple
L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évité tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Vissage des lames de terrasse en bois durs
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois en fonction de son épaisseur et de son taux d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de mise en œuvre avec une rotation basse vitesse.
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei [Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables], fiche informative 828).
En termes de conditions atmosphériques, ce bureau recommande une utilisation des aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) uniquement en milieu rural et soumise à des restrictions importantes.
Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques en extérieur et de tenir compte des conditions environnementales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!