Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois ASSY®plus MDF
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 2
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 3
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY®plus MDF

La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Acier zingué, passivé bleu



Empreinte AW


  • Transmission maximale des forces

  • Pas de battement


Petite tête fraisée


Fraisage optimal dans le MDF sans incurvation



Fût de la vis réduit


permet d'éviter que la vis ne "pousse contre" le matériau



Fût rainuré


distribue les copeaux de forage pour un effet optimal



Filetage asymétrique


Haute résistance à la tension



Longue pointe de perçage


Espace plus important pour l'évacuation des copeaux, réduisant la pression exercée sur le matériau



Pointe de perçage bois


Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage

Indication

Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord de l’extrémité du grain).

En raison des variations de densités fournies par les différents fabricants, des essais préliminaires sont nécessaires lors de l’installation des joints à vis proches des bords. Il est recommandé de toujours utiliser le plus petit diamètre possible (3,5 mm)