Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0
Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée, empreinte PZ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La vis qui mord
Tête fraisée autofraisante
- Deux procédés en un : vissage et fraisage
- Adaptée au bois et aux ferrures
- Empêche la fissuration, le fendillement et l'écaillage des surfaces
- Se visse même dans le matériel sans endommager le revêtement
Meule de fraisage (taille 5 x 70 mm)
- Réduction de 40 % de la friction lors du vissage
- Utilisation réduite des outils électriques (durée de vie accrue)
Filetage normal/filetage large
- Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité des panneaux en bois aggloméré
- Filetage large pour un vissage rapide
Meule de fraisage avec alésoir
- Moins d'effort requis lors du vissage grâce à une friction réduite
- Réduit la formation de fissures
Pointe aiguille
- Offre une tenue optimale sans glissement
- Filetage continu
- N'endommage pas la surface
Empreinte PZD
- L'empreinte la plus populaire sur le marché
- Bonne insertion/centrage efficace
- Bonne tenue
- Centrage facilité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!