Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FT
Utilisation universelle dans la fabrication de meubles, la charpenterie, l'agencement et les fixations intérieures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué, enduit bleu, filetage total, tête fraisée, empreinte AW
Serre les pièces en bois sans risque de fissure
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Identification rapide
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Meule de fraisage, "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues
- Aucune contrainte sur les outils
- A partir de Ø = 5 mm, L = 70 mm
Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Pointe anneau/pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords
- Réduction de couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
- Pointe anneau : 3,0-4,5 mm
- Pointe contre filet : 5,0-12,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!