Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à effet ultra serrant ASSY® 3.0 P zingué double filetage
Vis avec effet de serrage. Idéale pour les panneaux de particules. Particulièrement adaptée pour les fixations intérieures et la fabrication de meubles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les composants sont serrés de manière optimale grâce filetage sous la tête à pas réduit. Cela empêche l'apparition d'un écart entre les composants ou que la tête fraisée d'une vis pour panneau en bois aggloméré conventionnelle ne pénètre trop profondément dans un composant.
Empreinte AW
- Transmission des forces maximale
- Pas d'oscillation
Tête fraisée et fraisoirs à facettes
- Fraisage facile et propre
- Pas d'endommagement des composants avec revêtement boisé
Filetage sous tête
- Composants parfaitement serrés
- Surcouple accru
Filetage large et asymétrique
- Vissage simple
- Temps de traitement rapide
Pointe symétrique
Positionnement rapide et sécurisé
* Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 16 mm
** Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 19 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!