Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 A2 FP
Pour la fixation universelle de clôtures, de balcons, de passerelles, d'équipements de jeu dans les environnements extérieurs permanents.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête fraisée, empreinte AW
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage à un seul filet asymétrique pour une vitesse accrue et une meilleure traction
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement optimal
- Identification rapide
- Engagement sécurisé de la vis
- Pratiquement aucun dévissage de la pointe
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 5 tailles d'embout pour diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Filetage annulaire : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même lors du vissage proche des bords
- Réduction du couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
Matériau :
Acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion (1.4301 ; 1.4567)
Pré-perçage au diamètre de fond dans le bois massif dur
Les vis ASSY® 3.0 A2 ont une résistance limitée à l'acide et ne sont pas adaptées à une utilisation en atmosphère chlorée.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis pour panneau de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex. ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau suivant délivré par l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). En termes de conditions atmosphériques, les aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) sont recommandés uniquement pour une utilisation en milieu rural et soumise à des restrictions importantes. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques en extérieur et de tenir compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
La vis ASSY 3.0 A2 en acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion est spécialement conçue pour les utilisations en extérieur, en milieu humide ou salin
Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois de résineux, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!