Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 A2 panhead FP
Pour la fixation universelle de plaques en acier inoxydable sur du bois dans les environnements extérieurs permanents.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête cylindrique bombée, empreinte AW
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique : vitesse et résistance à la tension accrues
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Centrage facilité
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords
- Réduction de couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Matériau :
Acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion (1.4301 ; 1.4567)
Pré-perçage au diamètre nominal de la vis dans le bois massif
Les vis ASSY 3.0 A2 ont une résistance limitée à l'acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée
Utiliser le logiciel Würth de construction en bois pour mesurer les vis ASSY présentant un diamètre supérieur ou égal à 5 mm.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer un pré-perçage précis dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointes anneaux, pointes contre-filet, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers Inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matériau 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.La vis ASSY 3.0 A2 en acier inoxydable austénitique est spécialement conçue pour les utilisations en extérieur, en milieu humide ou salin
Angle de vissage 0° à 90° Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou jusqu'au diamètre nominal de la vis. Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!