Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® 3.0 Vis pour connecteurs de charpente
Tête adaptée à la fixation des connecteurs métalliques, en particulier pour les sabots de charpente et connecteurs dans le domaine de la charpente, l'agencement, les travaux de coffrage dans les constructions neuves ou la rénovation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier, zingué, filetage partiel, tête de vis pour fixation de connecteurs de charpentes, empreinte AW
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Tête renforcée avec surface de contact agrandie
Pression de contact élevée
Cône de renfort sous la tête de vis
Hautes valeurs de résistance au cisaillement
Filetage large asymétrique
Vissage rapide et hautes valeurs d'extraction
Pointe brevetée
Effet de fissuration réduit, prise rapide et positionnement précis
Empreinte AW
Positionnement sûr et sans oscillation de la vis
Matériau
Acier haute résistance pour des couples de rupture élevés/zingué bleu (A2K).
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Les spécifications de l'Agrément technique européen ATE-11/0190 relatives à la fixation des connecteurs doivent être respectées.
Idéal pour les raccords à feuille préformée devant être réassemblés ultérieurement ou pour les raccords pour charges lourdes sur les sections transversales fines en bois.
Valeurs de résistance au cisaillement similaires et valeurs d'extraction supérieures à des pointes d'ancrage de 4.0 mm.
Autorisé pour feuilles préformées d'une épaisseur de 1,5 mm.
Fixation directe de la tôle et des feuilles préformées sur du bois conifère, des matériaux à base de bois conifère, des planches de contreplaqué, du LV et du bois dur. Pré-perçage facultatif dans le bois résineux. Le bois dur doit être pré-percé conformément aux spécifications de l'ATE 11/0190.
Angle de vissage 0° à 90°
Pré-perçage autorisé dans le bois massif et les matériaux à base bois. Les surfaces en bois dur doivent être pré-percées conformément aux spécifications de l'ATE 11/0190 (conifère diam. = 3,0 mm ; bois dur diam. = 3,5 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!