Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ECOFAST® zingué FP
Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte PZ.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tête autofraisante
- Fraisage automatique dans tous les panneaux de particules, revêtus ou non, dans les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) ainsi que dans tous les autres matériaux en bois et à base de bois
- Aucune fissuration du revêtement
- Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords
Tige fine
La tige fine permet de réaliser un assemblage direct sans écartement.
Filetage et pointe 25°
- Vissage simple grâce au filetage tranchant et au revêtement anti-frottement
- Très haute précision de positionnement sur des surfaces dures, telles que les panneaux en aggloméré enduits et étanches et tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!