Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG bichromaté FT tête cylindrique
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 3
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 4
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 5
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 6
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 7
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 8
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 9
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 10
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 11
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 12
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 13
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 14
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 15
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 16
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 17
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 18
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 19
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 20
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 21
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 22
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 23
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 24
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 25
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 26
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 27
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 28
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 29
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 30
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG bichromaté FT tête cylindrique - 31

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG bichromaté FT tête cylindrique

Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres, pour la liaison statique entre 2 sections de bois et pour la réalisation de plafonds bois/béton.

  • La petite tête cylindrique est parfaite pour les assemblages encastrés ou noyés.

  • Capacité de charge très élevée

  • Vissage proche des bords possible (équivalent à un pré-perçage)

  • Pré-perçage comme option possible

  • Angle de vissage de 0° à 90°

  • Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et autres matériaux en bois

  • Vaste gamme de produits de 6 x 80 mm à 10 x 800 mm

  • Mise en œuvre dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013


Pointe autoperceuse :


Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas



Filetage :


Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite le vissage grâce à un couple de vissage réduit



Tête cylindrique pour une utilisation universelle


  • Effet d'éclatement réduit en raison du petit diamètre de la tête

  • La vis peut être noyée profondément dans le bois


Empreinte AW®


Transmission de force améliorée


  • Centrage optimal

  • Longue durée de vie

  • La répartition homogène des forces évite de détériorer le revêtement de surface


Matériau :


Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé, bichromaté

Indication

Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées.



Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.



Logiciel de dimensionnement bois, tabaques et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service.

ATE–11/0190


ATE–13/0029 (de 8 x 160 mm à 10 x 580 mm)