Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres
Pour le montage de raccords sur des fenêtres en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte AW 20
Excellente transmission de la puissance et réduction de l'usure de l'embout, même en cas d'utilisation dans des machines automatiques
Filetage simple asymétrique et acéré
Valeurs de couple de foirage et de résistance à l'arrachement élevées
Surface
Acier zingué, revêtement bleu
Revêtement plastique anti-friction
Faible couple de vissage
Tête fraisée bombée Ø 7,0 mm
La tête peut être fraisée proprement dans le raccord même en cas d'installation inclinée ou avec des raccords plats.
Rainures de retenue
Lors du fraisage de la tête dans le raccord, le couple de serrage est augmenté de sorte à empêcher le serrage excessif de la vis, en particulier dans le bois tendre.
Pointe autoperceuse
Pas de fendage ni de fissure du bois.
ETA-10/0190
Tous les raccords, tels que les pièces d'engrenage et les butées d'angle et de cisaillement, peuvent être fixés sur des fenêtres en bois sans pré-perçage
Tous les raccords, tels que les pièces d'engrenage et les butées d'angle et de cisaillement, peuvent être fixés sur des cadres en bois sans pré-perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!