Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SKII zingué FP
L'ASSY 3.0 SKII comporte une tête rondelle fraisée et est conçue pour une utilisation universelle dans le secteur de la construction en bois/de la charpenterie. Pour les applications où le fraisage et une consolidation efficace sont nécessaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier trempé, zingué (A3K), tête fraisée à rondelle, empreinte AW, meule de fraisage, filetage partiel, pointe contre-filet
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Tête fraisée à rondelle
- Combine les propriétés d'une tête fraisée avec celles d'une tête rondelle. Transmet des forces élevées mais peut être fraisé
- La tête de vis affleure la surface du bois
- Minimise le nombre de modèles de vis de sorte à diminuer le stock requis
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces, ajustement excellent, centrage facilité
- Sans oscillation, le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Adapté au travail en hauteur
Meule de fraisage : "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Réduction d'environ 20 % des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues
- N'abîme pas vos outils et prolonge la durée de vie de la batterie
Filetage asymétrique : vitesse accrue
- Faible couple de vissage, couple de serrage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques ; diminue les temps de traitement de 30 %
Pointe
Pointe à 34° pour un positionnement précis
Pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement, même avec une fixation près du bord du panneau
- Réduction de couple de vissage
Surface
- Acier zingué, A3K, Cr III, 8 µm min.
Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré.
Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d'humidité élevé, veuillez utiliser des vis ASSY 3.0 SK en acier inoxydable A2, de la famille 0181.
Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE 11/0190.
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d'un diamètre de 5 mm ou plus.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois.
Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
ATE-11/0190
- Utilisation universelle pour visser entre elles deux pièces en bois avec une pression élevée dans les zones visibles
- Abris automobiles, connexion à vis pour bois de bout pour usage structurel
- Isolation de toiture
- Classes d'utilisation 1 et 2
Angle de vissage de 0° à 90°.
Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage.
Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fût de la vis.
Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Pour augmenter l'effet de consolidation ou la résistance à la pénétration, nous recommandons d'utiliser également les rondelles de précision pour ASSY 3.0 SKII.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!