Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK A2 FP
La vis ASSY 3.0 SK A2 à tête rondelle et filetage partiel est spécialement conçue pour visser deux éléments en extérieur et en milieux humides.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête rondelle, empreinte AW, pointe anneau
- Serrage du bois sans risque de fissure
Tête rondelle
- Haute résistance / grand effet de consolidation.
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale du couple de serrage
- Ajustement excellent
- Centrage facilité
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
Filetage simple asymétrique : vitesse accrue
- Faible couple de vissage : prolonge la durée de vie de l'outil et du foret
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Pointe
- Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 30°.
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un vissage proche des bords
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Matériau :
- Acier inoxydable austénitique A2 résistant à la corrosion (1.4301 ; 1.4567)
Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d'un diamètre supérieur à 5 mm. L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré.
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matériau 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins. Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe cut, filetage anneau, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
ATE-11/0190
Utilisation universelle pour fixation de photovoltaïque, poutres, charpentes pour la consolidation de deux éléments.
Angle de vissage 0° à 90° Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance de vissage aux bords, faire un pré-perçage du diamètre de la vis. Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!